- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- はくり工具
- チッパー 溶接のおすすめ人気ランキング
チッパー 溶接のおすすめ人気ランキング
2026/03/18更新101件の「チッパー 溶接」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チッパー」、「フラックスチッパー」、「溶接 スラグ 除去」などの商品も取り扱っております。
溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。
簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。
狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。
加工物にタガネを当てないと打撃しない空打ち防止機構を採用。
付属品
フラットチゼル(20×120)×1本
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.59[6]
YOSHIDAのチッパー(YFCシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
本機のピストンバルブ機構は高い打撃数の維持を可能とし空気消費量が少ないため小型コンプレッサーでの使用が可能です。
タガネの方向を4角より自由に設定可能です。
用途鋳造品、ダイカストなど溶接ビートの除去、軽いハツリなどに。
ストローク(mm)
16
ハンドル
レバー
最大外径(mm)
36
推奨ホース径(mm)
6.3
空気消費量(Nm3/min)
(最大)0.14
打撃数(Hz)
90
ピストン径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
エア式でスパッタや固着物をはくりするのに便利です。
用途錆び落としやハツリ作業に
無負荷打撃数(min-1)
5000
付属品
チゼル1本
ストローク(mm)
33
全長(mm)
341
質量(kg)
1.8
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m3/min)
0.2
空気接続口
PT1/4
関連資料
エアーチッパーのご利用方法
取扱説明書
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
作業対象面凹凸に追従するニードル束が剥離作業に威力を発揮。毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
全長(mm)
245(本体)
針径と本数(本)
Φ3×24(内本体装着12本)
仕様
汎用タイプ
付属品
ニードルΦ3×180mm×24本(内本体装着12本)。エアホースAss'y(カプラ30PH付)×1本。カプラ200-30SH×1個
トラスコ品番
116-6026
質量(kg)
2.4
空気消費量(m3/min)
0.2
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.59[6]
針の標準の長さ(mm)
180
無負荷打撃数(min-1)
4000
ピストン径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
YOSHIDAのニードルスケーラ(YNS-1シリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
均一でなかったり、凸凹のある面でも活用できるように設計されています。
高い打撃数を維持し容易なニードル交換を可能としました。
小型コンプレッサーでの使用が可能です。
用途岩石やコンクリートの荒い表面や、溶接熔材、鋳造品のサビやペイントを削るのに最適です。
全長(mm)
196
質量(kg)
0.97(ニードル無)
ハンドル
レバー
最大外径(mm)
36
推奨ホース径(mm)
9.5
空気消費量(Nm3/min)
(最大)0.14
打撃数(Hz)
90
ピストン径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
ニードル(mm)
3×180-12
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
小型・軽量ですので、作業性に優れています。
用途錆び落とし、塗料落とし
無負荷打撃数(min-1)
4800
付属品
チゼル1本
ストローク(mm)
28
全長(mm)
235
質量(kg)
1.12
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m3/min)
約0.057
空気接続口
PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)
9.5
取扱説明書
(4.6MB)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
小型軽量・強力で作業性が良くしかも耐久性に優れています。
その他
タガネは別売りです。
ホース口金取付ねじ
PT1/4
作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!
毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。
軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
針径と本数(本)
Φ2×29
仕様
軽量タイプ
付属品
ニードルΦ2×150mm×58本(内本体装着29本)。エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本。カプラ200-30SH×1個
トラスコ品番
116-6000
種別
空気式高速多針タガネ
質量(kg)
1.4
本体寸法(mm)
158×150
空気消費量(m3/min)
0.15
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.59[6]
針の標準の長さ(mm)
150
無負荷打撃数(min-1)
4000
ピストン径(Φmm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。
用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに。
塩害などの酷い錆び落としに。
溶接のスラグ落としに。
付属品
PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ
ストローク(mm)
ピストン/28.2
寸法(mm)
幅86×全長378
質量(kg)
2.8
空気使用量(L/min)
232
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT1/4
無負荷打撃数(min-1)
4600
ピストン径(Φmm)
25
ニードル数
19
ニードル長さ(mm)
3Φ×180
使用エアーホース内径(Φmm)
9.5
取扱説明書
(1.0MB)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。
用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに 塩害などの酷い錆び落としに 溶接のスラグ落としに
無負荷打撃数(min-1)
4500
付属品
PT1/4カプラー、スプリング x 1PC、125mmチゼル x 5PC
全長(mm)
317
質量(kg)
1.98
空気使用量(L/min)
99
使用空気圧力(MPa)
0.62
ピストン径(Φmm)
19
ニードル数
19
ニードル長さ(mm)
3Φ×180
関連資料
よくある商品Q&A ご使用方法について
取扱説明書
取扱説明書
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
小型・軽量で打撃力が強いです。
用途建設機械の泥、サビ落とし、溶接後のビード除去。
仕様
エアインレット1/4PT、ホース取入口PT1/4
ホース内径(Φmm)
6
ピストン径(Φmm)
Φ20
溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。
全長(mm)
184(本体)
仕様
空気式固着物はくり機
付属品
ベンドフラットチゼル(15×155):1本。エアホースAssy(カプラ30PH付):1本。カプラ200-30SH:1個
トラスコ品番
116-6964
質量(kg)
1.7
空気消費量(m3/min)
0.2
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.59[6]
無負荷打撃数(min-1)
4000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
はくり作業がスムーズに!!
用途溶接後のスラグ落とし。コンクリート・岩盤の目荒し。鉄板の錆・塗装落とし。鋳物の砂落とし
付属品
カップリングプラグ20PM×1個
トラスコ品番
364-0922
全長(mm)
210(ニードル含まず)
質量(kg)
1.2(ニードル含まず)
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
空気消費量(Nm3/min)
0.15
ニードル数
12
ニードル長さ(mm)
Φ3×125
使用エアーホース内径(Φmm)
6.5
コンプレッサー(kW)
2.2
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
小型、軽量で扱いやすくなってます。
用途溶接のスチール除去、サビ落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。
ホース取付口
Rc1/4
使用空気圧力(MPa)
0.6
細い!軽い!新型ジェットタガネ誕生。
シリーズ最軽量940kg(ホース込)。
簡単ニードル交換。
グリップ部Φ34で握りやすい。
ニードルが広がりにくい新設計。
用途溶接スパッタ・塗装・錆び落とし・目荒らし・各種剥離作業に
打撃数(min-1[回/分])
6000
付属品
ニードル Φ3×180mm:12本(内本体装着6本)、エアホースAssy(カプラ30PH付):1本
本体質量(kg)
0.94(エアホース含む)
空気消費量(m3/min)
0.16
針の標準の長さ(mm)
180
針径と本数(本)
15/Φ2、6/Φ3
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
0.6(6)
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
岩石やコンクリートの粗い表面や溶接溶剤、鋳造物の錆やペイントを削るのに最適です。
均一でなかったり、凹凸のある面でも活用できるように設計されています。
ピストン径(Φmm)
25.0
空気消費量(m3/min)
0.18(打撃数)
ストローク(mm)
7
全長(mm)
325
質量(kg)
1.9
ニードル長さ(mm)
180
豊富なバリエーションを揃えたジェットタガネ用針。(硬鋼線)
用途作業対象面凹凸に追従するニードル束が、はく離作業に威力を発揮。
各種剥離作業、さび落とし、溶接後のビード除去作業に最適です。高速打撃で時間を短縮できます(5000回/分)。狭い場所、奥まった場所でも作業しやすいストレート形状です。直径3mmのニードル束で、凹凸のある面に対しても効果的です。SK11ニードルセットAHM-NDCが効果的です。
用途溶接スラッグやスパッタ除去、コンクリート面荒らしや鋳物の砂落とし、、鉄部のさび落とし。
仕様
ニードル:Φ3mm×125mm長×12本
材質
鉄
全長(mm)
296
打撃数(min-1[回/分])
5000
本体質量(kg)
1.3
空気消費量(L/min)
100(0.6MPa)(大気圧換算)
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気取入口
Rc1/4
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
強力なハツリ能力です。
用途石工、木工、アルミニウムのハツリ作業に対応。
無負荷打撃数(min-1)
12000
ホース取付口
Rc1/4
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6